Referencias
Facom:S.373
Rubix:798527417000
EAN:3148510589022



Detalles de producto : S.373 CUAD. CONDUCTOR
• Se utilizan con el mango giratorio S.305P, excepto el modelo R.373.
CUADRADO CONDUCTOR DE 1/2
Aplicaciones
Are used with the pivot handle S.305P, except for the model K. 373.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 112 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 50x45x30 mm |
| Peso con embalaje | 112 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Fijación | 12 mm |
| Longitud | 15 mm |
| Par de apriete mínimo | 10 N.m |
| Par de apriete, máximo | 200 N.m |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,65 € Sin IVA
/ unidad
79,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
