Referencias
Stahlwille:58250010
Rubix:798244955000
fabricante:735/10
EAN:4018754034529



Documentos
Detalles de producto : 58250010 735/10 CARRACA ACOP.
Carraca reversible insertable
Características: de acero de cromo-vanadio, cromado. Con cambio tipo dial. de 60 dientes, ángulo de giro de 6°.
Características: de acero de cromo-vanadio, cromado. Con cambio tipo dial. de 60 dientes, ángulo de giro de 6°.
Información técnica
Atributos
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Fijación | 9x12 mm |
| Longitud | 33 mm |
| Par de apriete mínimo | 10 N.m |
| Par de apriete, máximo | 50 N.m |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
109,30 € Sin IVA
/ unidad
132,25 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días