6170750 2093 Z-94 - CARRACA DE CUADRADILLO PASANTE 1/4 129 MM
Por puntada-1/4 carraca "-2093 Z-94"
Ver información técnicaReferencias
Gedore:2093 Z-94
Rubix:798174860000
fabricante:6170750
EAN:4010886617076

Detalles de producto : 6170750 2093 Z-94 - CARRACA DE CUADRADILLO PASANTE 1/4 129 MM
Carraca de engranaje 1/4"
DIN 3122 C 6,3 – ISO 3315, de acero de vanadio GEDORE 31CrV3, cromada, robusta con cabezal redondo, cuadradillo pasante y bola de retención. Mangos con fundas de plástico.
Suministro incl. cuadradillo pasante.
DIN 3122 C 6,3 – ISO 3315, de acero de vanadio GEDORE 31CrV3, cromada, robusta con cabezal redondo, cuadradillo pasante y bola de retención. Mangos con fundas de plástico.
Suministro incl. cuadradillo pasante.
Mango de carraca con acoplador 1/4" 129 mm Utilizada en toda la industria y el sector automotriz Conforme a DIN 3122, ISO 3315 Con acoplamiento cuadrado, dentado medio-fino, extremadamente robusta Ángulo de retorno 18 grados Para vasos y accesorios accionados a mano con cuadradillo según DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174 Dispositivo de bloqueo por bola Acero de vanadio GEDORE 31CrV3, cromado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 76 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
| Longitud | 129 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 76 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
