Referencias
Festo:VPPL-3Q-3-0L40H-V1-V-S1-3
Rubix:799261598000
fabricante:1635979
EAN:4052568290849

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 0.4 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 40 bar |
Detalles de producto : VPPL-3Q-3-0L40H-V1-V-S1-3
VPPL-3Q-3-0L40H-V1-V-S1& VÁLV. REG. PRES. PROP.
Información técnica
Atributos
| Presión de servicio mín. | 0.4 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 40 bar |
| Material | aleación de aluminio anodizada (aleación de aluminio forjada/mecanizada) |
| Flujo | 16920 l/h |
| Tamaño del puerto | 1/4 |
| Tipo de ajuste | válvula reguladora de presión proporcional eléctrica (regulador de pistón de accionamiento directo; tipo de retorno por muelle mecánico) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1743,12 € Sin IVA
/ unidad
2109,18 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días