Referencias
Festo:SPTE-V1R-Q4-V-2.5K
Rubix:799266412000
fabricante:571477
EAN:4052568101312

Documentos
Detalles de producto : SPTE-V1R-Q4-V-2.5K
transmisor de presión SPTE-V1R-Q4-V-2.5K Autorización=(* Marca RCM, * c UL us - Reconocido (OL)), marca CE (véase la declaración de conformidad)=conforme a la directiva de la UE para EMC, Nota sobre materiales=conforme a RoHS, Variable medida=presión relativa, Método de medición=sensor de presión piezorresistivo
Transmisor de presión Spte-V1R-Q4-V-2.5K 571477
Información técnica
Atributos
| Tipo | sensor de presión |
|---|---|
| Ejecución | spte |
| Tensión, máx. | 30 V |
| Tensión, mín. | 10 V |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,40 € Sin IVA
/ unidad
58,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días