Referencias
Festo:SPAW-P6R-G12M-2NA-M12
Rubix:799265175000
EAN:4052568258252

Documentos
Detalles de producto : SPAW-P6R-G12M-2NA-M12
El SPAW es un sensor de presión extremadamente robusto con pantalla utilizado para medir presiones de medios en rangos de medida. Puede medir todos los medios que no corroen la célula de medida y la carcasa. Las salidas de conmutación pueden ajustarse rápida y fácilmente mediante tres botones. La pantalla de alta calidad puede girarse 320° y la orientación del texto puede girarse 180°. Esto garantiza que la pantalla sea fácilmente legible en cualquier posición de montaje.
Aplicaciones
Medición estándar de presión;Sistema neumático de alta presión;Monitorizar la presión de medios líquidos
Información técnica
Atributos
| Tipo | sensor de presión |
|---|---|
| Ejecución | spaw |
| Temperatura mín. | 0 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Tensión, máx. | 35 V |
| Tensión, mín. | 15 V |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
301,07 € Sin IVA
/ unidad
364,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días