Referencias
Festo:SPAE-V1R-Q4-PNLK-2.5K
Rubix:799265298000
fabricante:8001443
EAN:4052568277208

Documentos
Detalles de producto : SPAE-V1R-Q4-PNLK-2.5K
Sensor de presión SPAE-V1R-Q4-PNLK-2.5K Autorización=(* Marca RCM, * c UL us - Reconocido (OL)), marca CE (véase la declaración de conformidad)=según la directiva de la UE sobre EMC, Nota sobre materiales=Cumple con RoHS, Variable medida=Presión relativa, Método de medición=Sensor de presión piezoresistivo con indicación
Sensor de presión SPAE-V1R-Q4-PNLK-2.5K 8001443
Información técnica
Atributos
| Tipo | sensor de presión |
|---|---|
| Ejecución | spae |
| Tensión, máx. | 30 V |
| Tensión, mín. | 18 V |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,46 € Sin IVA
/ unidad
107,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días