Referencias
Grundfos:NB80-160/147-127 AS-F2-A-BQQE
Rubix:798963513000
fabricante:98447791
EAN:5711495200565

Documentos
Detalles de producto : NB 80-160/147-127 AASF2AESBQQENW
Aplicaciones
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Información técnica
Atributos
| Potencia | 11 kW |
|---|---|
| Altura de represión | 17.12 m |
| Tensión | 380/415 V |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5078,00 € Sin IVA
/ unidad
6144,38 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
