CAJA 50 U. GUANTE T-5,5-6/XS 93-360 MICROFLEX VERDE NEOPRENO S/POLVO
Guante MICROFLEX 93-360
Ver información técnicaReferencias
Ansell:93-360 5.5-6-XS
Rubix:799090960000
fabricante:93360060
EAN:20076490445120

Detalles de producto : CAJA 50 U. GUANTE T-5,5-6/XS 93-360 MICROFLEX VERDE NEOPRENO S/POLVO
Guante desechable fino y resistente a productos químicos diseñado para salas blancas. Está fabricado con un innovador material compuesto sintético para una protección química resistente. Su fórmula extrasuave y su diseño ergonómico proporcionan comodidad y tacto durante largos periodos de uso.
Cualidades
Guante para salas limpias compatible con el uso en entornos controlados. Construcción de triple capa que ofrece una protección superior frente a sustancias químicas peligrosas, incluidos ácidos, disolventes y álcalis. Construcción de capa fina que proporciona una gran sensibilidad táctil y destreza. Capa interior tratada para garantizar una colocación y retirada fáciles, al tiempo que mantiene las manos secas. Embalaje sin partículas diseñado para reducir el riesgo de contaminación.
Aplicaciones
Ciencias de la vida. Electrónica.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 05,5/06 |
|---|---|
| Longitud | 285 mm |
| Color | verde |
| Material Principal | nitrilo |
| Embalaje | 50 guantes envasados en una bolsa de polietileno sellada al vacío. 1 bolsa de 50 guantes por bolsa principal. 10 bolsas principales dentro de un revestimiento de polietileno colocado dentro de una caja de envío/caja de cartón (500 guantes por caja). el envoltorio interior, la bolsa y el revestimiento son de película a base de polietileno (pe); reciclables donde las instalaciones locales lo permitan. |
| Material | nitrilo y neopreno (policloropreno) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,40 € Sin IVA
/ unidad
44,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días