CAJA 100 U. GUANTE T-7,5-8/M 93-250 TOUCHNTUFF GRIS NITRILO S/POLVO
TouchNTuff 93250
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Ansell:93-250-8
Rubix:798934263000
fabricante:93250080
EAN:0076490471231

Documentos
Detalles de producto : CAJA 100 U. GUANTE T-7,5-8/M 93-250 TOUCHNTUFF GRIS NITRILO S/POLVO
Fabricado con la tecnología Ansell Grip™, TouchNTuff® 93-250 es un guante de nitrilo gris oscuro que reduce significativamente la cantidad de fuerza necesaria para agarrar eficazmente objetos húmedos, secos y aceitosos. Su formulación de nitrilo suave pero robusta proporciona una mayor resistencia a las salpicaduras químicas contra una amplia gama de ácidos, bases y disolventes.
Protección resistente con agarre superior en seco, húmedo y graso.
Cualidades
- Incorpora la tecnología Ansell Grip™, que minimiza la fuerza necesaria para agarrar objetos y así reducir la fatiga y aumentar la productividad
- Un 80% menos de fuerza en los dedos y un 33% menos de fuerza en la palma para agarrar objetos húmedos y secos, en comparación con los guantes de nitrilo estándar
- Formulación de nitrilo suave que proporciona comodidad para tiempos de uso prolongados
- El diseño sin silicona no daña los procesos de pintura y acabado.
Aplicaciones
Mercado secundario de automoción de uso general|Reparación mecánica|Mantenimiento y limpieza de laboratorios|Fabricación farmacéutica|Fabricación biotecnológica|Investigación y desarrollo en laboratorios|Envío de productos|Laboratorio e I+D
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 07,5/08 |
|---|---|
| Longitud | 245 mm |
| Color | gris |
| Material Principal | nitrilo |
| Contacto con alimentos | si |
| Grosor | 0.125 mm |
| Material | nitrilo |
| Categoría | 3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,28 € Sin IVA
/ unidad
24,54 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días