CAJA 50 U. GUANTE T-2XL U-FIT STRONG N2000 AZUL NBR S/POLVO
Guante de protección química
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Uvex:60962-XXL
Rubix:799200689000
EAN:4048612050262



Documentos
Detalles de producto : CAJA 50 U. GUANTE T-2XL U-FIT STRONG N2000 AZUL NBR S/POLVO
El guante de seguridad desechable u-fit de uvex destaca por su impresionante resistencia mecánica. Es flexible y robusto, ofrece una buena protección contra productos químicos y salpicaduras, y es perfecto para trabajos de limpieza, de laboratorio o de la industria alimentaria.
Cualidades
-Para la protección contra numerosos productos químicos
Buen agarre
Resistencia mecánica muy elevada
Sensación táctil excepcional
Sin silicona según la prueba de impresión
Buen agarre
Resistencia mecánica muy elevada
Sensación táctil excepcional
Sin silicona según la prueba de impresión
Aplicaciones
Laboratorios;Industria química;Trabajos de montaje de precisión;Trabajos de pintura;Limpieza;Industria alimentaria
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 2xl |
|---|---|
| Color | negro |
| Material Principal | nitrilo |
| Contacto con alimentos | si |
| Embalaje | caja de 45 (tallas xl + xxl); caja de 50 (tallas s–xl). |
| Grosor | 0.2 mm |
| Material | nbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,35 € Sin IVA
/ unidad
18,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días