CAJA 100 U. GUANTE T-L SOFT NITRILO AZUL-PURPLE S/POLVO
Guante de nitrilo 60202
Ver información técnicaReferencias
Capro Safety:60202G
Rubix:798913464000

Detalles de producto : CAJA 100 U. GUANTE T-L SOFT NITRILO AZUL-PURPLE S/POLVO
Guante de nitrilo sin polvo 3,5 grs de un solo uso en color lila. AQL.1.5, apto uso alimentario.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | l |
|---|---|
| Longitud | 240 mm |
| Color | púrpura |
| Material Principal | nitrilo |
| Contacto con alimentos | si |
| Embalaje | envase: 100 unidades. caja: 10 envases (1.000 guantes/caja). palet: 84 cajas. |
| Grosor | 0.07 mm |
| Material | nitrilo |
| En polvo | no |
| Categoría | 3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,41 € Sin IVA
/ unidad
2,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
