CAJA 100 U. GUANTE T-7,5-8/M 63-864 MICROFLEX NATURAL LATEX S/POLVO
MICROFLEX 63864
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Ansell:63-864-8
Rubix:798975965000
fabricante:63-864-8
EAN:10076490459007

Documentos
Detalles de producto : CAJA 100 U. GUANTE T-7,5-8/M 63-864 MICROFLEX NATURAL LATEX S/POLVO
- Más gruesos que nuestros guantes de látex ordinarios. Con un diseño exclusivo que evita desgarros y roturas, los guantes Microflex® 63-864 ofrecen una resistencia y una durabilidad altamente fiables. Las puntas de los dedos son más gruesas que las de guantes de látex estándar, mejorando así la protección.
- Un agarre fiable y preciso. Las puntas de los dedos con textura y reforzadas proporcionan un agarre seguro y fiable para trabajos intensivos y una mayor destreza para aumentar la productividad.
- Excelente protección para aplicaciones de la industria automovilística. Tanto para tareas de intensidad media como para trabajos muy exigentes, las manos están protegidas y secas, incluso en medios húmedos o secos.
- Una magnífica elaboración. Diseñados y fabricados pensando en la calidad. El grosor de la palma cumple y supera la normativa en materia de calidad. Los valores relativos a microagujeros son inferiores a los requisitos mínimos estándar para guantes de látex del sector.
Dependable protection with a reliable grip.
Cualidades
Protección fiable con un magnífico agarre.
Aplicaciones
Automotive|Automotive Aftermarket|Life Sciences|Machinery and Equipment
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 10 g |
|---|---|
| Tamaño | 07,5/08 |
| Longitud | 245 mm |
| Material Principal | látex |
| Contacto con alimentos | si |
| Embalaje | caja = 1000 unidades/10 dispensadores/cajas caja/dispensador = 100 unidades |
| Grosor | 0.16 mm |
| Material | látex de caucho natural |
| Categoría | 3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,48 € Sin IVA
/ unidad
18,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días