CAJA 50 U. GUANTE T-10,5-11/2XL 93-853 MICROFLEX AZUL NITRILO S/POLVO

Microflex 93853

Ver información técnica

Referencias

Ansell:93-853-10.5-11
Rubix:798914022000
fabricante:93853110
EAN:10076490462700
brand logo

Resumen técnico

Tamaño10,5/11
Longitud295 mm
Material Principalnitrilo
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : CAJA 50 U. GUANTE T-10,5-11/2XL 93-853 MICROFLEX AZUL NITRILO S/POLVO


Diseñado para trabajadores en entornos de alto riesgo, Microflex® 93-853 es un guante de nitrilo duradero con un NCA bajo de 0,65 y un puño extendido, para mejorar la integridad de la barrera y ampliar la protección sobre la muñeca y el antebrazo. Está aprobado para su uso con fármacos citotóxicos (fármacos de quimioterapia).
Extended chemical splash protection, approved for handling chemotherapy drugs.

Cualidades

  • Resistencia y durabilidad superiores para una máxima protección contra rasgaduras, enganches o desgarros
  • Bajo, 0,65 AQL para una protección de barrera avanzada
  • Probado para su uso con fármacos quimioterapéuticos/citotóxicos
  • Probado contra fentanilo y ácido gástrico (vómito) para simular situaciones de sobredosis peligrosas en el mundo real.

Aplicaciones

Mecanizado|Montaje final|Mantenimiento|Mantenimiento y limpieza de laboratorios|Investigación y desarrollo de laboratorios|Materia prima y preparación|Sanidad|Vertidos químicos|Taller de prensa

Información técnica


Atributos
Tamaño10,5/11
Longitud295 mm
Material Principalnitrilo
Embalaje50 guantes por dispensador; 10 dispensadores por caja (500 guantes por caja de envío) (talla 11,5-12: 40 guantes por dispensador).
Grosor0.14 mm
Materialnitrilo (fórmula de nitrilo patentada por ansell)
14,37 Sin IVA
/ unidad
17,39 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño