DIN 933 8.8 ZN M-20X070 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA <<DESCATALOGADO>>
Tornillos
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Spartex:TH20X70EF8Z
Rubix:799279222000
fabricante:004017.08100.0200.070
EAN:3660757179021


Resumen técnico
| Longitud | 70 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Zincado |
| Categoría de calidad | 8.8 |
Documentos
Detalles de producto : DIN 933 8.8 ZN M-20X070 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA <<DESCATALOGADO>>
Tornillo hexagonal con rosca total 20X70 - SW30 hexagonal - acero zincado DIN 933
Información técnica
Atributos
| Longitud | 70 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Zincado |
| Categoría de calidad | 8.8 |
| Norma | DIN 933 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | M20 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Diámetro de rosca | 20 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días