DIN 933 INOX A2-50 M-03X008 SW5,5 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca total
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH3X8EFA2-50
Rubix:799118519000
fabricante:093323 8
EAN:4043377090843


Resumen técnico
| Longitud | 8 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Categoría de calidad | a2-50 |
Detalles de producto : DIN 933 INOX A2-50 M-03X008 SW5,5 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales rosca total A2-50 3X8 SW5,5
Información técnica
Atributos
| Longitud | 8 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Categoría de calidad | a2-50 |
| Diámetro de rosca | 3 mm |
| Norma | din 933 / iso 4017 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | m3 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
139,40 € Sin IVA
/ 1000 unidades
168,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
8 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Diámetro de rosca
3 mm
Norma
Diámetro métrico
m3