DIN 933 INOX A2-70 M-22X100 SW32 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca total

Ver información técnica

Referencias

Ref. sustituida:TH22X100EFA2
Spartex:TH22X100EFA2-70
Rubix:799115173000
fabricante:0933222 100
EAN:4043377090119
brand logo

Resumen técnico

Longitud100 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Categoría de calidadA2-70
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 933 INOX A2-70 M-22X100 SW32 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA


Tornillos hexagonales rosca total A2-70 22X100 SW32

Información técnica


Atributos
Longitud100 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Categoría de calidadA2-70
NormaDIN 933 / ISO 4017
Superficie del hilototal
Diámetro métricoM22
Tipo de huellahexagonal (hex)
Diámetro de rosca22 mm
410,50 € Sin IVA
/ 25 unidades
496,70 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

100 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Norma

Diámetro métrico

M22