DIN 933 INOX A2-70 M-12X018 SW19 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca total

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH12X18EFA2-70
Rubix:799121026000
fabricante:0933212 18
EAN:4043377270139
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud18 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Categoría de calidada2-70
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 933 INOX A2-70 M-12X018 SW19 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA


Tornillos hexagonales rosca total A2-70 12X18 SW19
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud18 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Categoría de calidada2-70
Diámetro de rosca12 mm
Normadin 933 / iso 4017
Superficie del hilototal
Diámetro métricom12
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,50 Sin IVA
/ 50 unidades
105,88 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

18 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

12 mm

Norma

Diámetro métrico

m12
Seleccione variantes (1544)