DIN 653 INOX A1 M-03X010 TORNILLO CAB. RED. MOLETEADA BAJA
Tornillos moleteados, forma baja
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMB3X10EFA1
Rubix:799137937000
fabricante:065323 10
EAN:4043377050472


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 3 mm |
|---|---|
| Longitud | 10 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A1 |
Detalles de producto : DIN 653 INOX A1 M-03X010 TORNILLO CAB. RED. MOLETEADA BAJA
Tornillos moleteados forma baja A1 3X10
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 3 mm |
|---|---|
| Longitud | 10 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A1 |
| Norma | DIN 653 |
| Tipo de huella | moleteado |
| Superficie del hilo | total |
| Tipo de rosca | métrica |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,50 € Sin IVA
/ 50 unidades
144,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días