DIN 464 INOX A1 M-04X012 TORNILLO CAB. RED. MOLETEADA ALTA
Tornillos moleteados, forma alta
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMH4X12EFA1
Rubix:799137879000
fabricante:046424 12
EAN:4043377038876


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 4 mm |
|---|---|
| Longitud | 12 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a1 |
Detalles de producto : DIN 464 INOX A1 M-04X012 TORNILLO CAB. RED. MOLETEADA ALTA
Tornillos moleteados, forma alta A1 4X12
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 4 mm |
|---|---|
| Longitud | 12 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a1 |
| Norma | din 464 |
| Tipo de huella | moleteado |
| Superficie del hilo | total |
| Tipo de rosca | métrica |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
164,00 € Sin IVA
/ 50 unidades
198,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días