ISO 4026 INOX A2 M-16X090 SW8 ESPARRAGO ALLEN PTA. PLANA

Tornillos prisioneros con hexágono interior y punta plana

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VSTHCPL16X90EFA2
Rubix:799129954000
fabricante:4026216 90
EAN:4043377068200
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca16 mm
Longitud90 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 4026 INOX A2 M-16X090 SW8 ESPARRAGO ALLEN PTA. PLANA


Espárragos roscados con hexag. interior y punta biselada A2 16X90 sw8

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca16 mm
Longitud90 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 913 / ISO 4026
Tipo de huellahexágono hueco
Superficie del hilototal
Categoría de calidadA2
Tipo de roscamétrica
Tipoextremo cónico
314,50 € Sin IVA
/ 25 unidades
380,55 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

16 mm

Longitud

90 mm

Material/acabado

Norma