DIN 835 INOX A2 M-10X060 ESPARRAGO ROSCA 2D

Tornillo sin cabeza, ˜ 2d extremo roscado

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VST2D10X60EFA2
Rubix:799131426000
fabricante:0835210 60
EAN:4043377054074
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca10 mm
Longitud60 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 835 INOX A2 M-10X060 ESPARRAGO ROSCA 2D


Esparragos parte roscada e ≈ 2 d A2 10X60

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca10 mm
Longitud60 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 835
Tipo de huellasin impresión
Superficie del hilototal
Categoría de calidadA2
Tipo de roscamétrica
732,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
885,72 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

60 mm

Material/acabado

Tipo de huella