ISO 4027 INOX A4 M-04X006 SW2 ESPARRAGO ALLEN PTA. CONICA
Tornillos prisioneros con hexágono interior y punta
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VSTHCPT4X6EFA4
Rubix:799129445000
fabricante:402744 6
EAN:4043377072191


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 4 mm |
|---|---|
| Longitud | 6 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
Detalles de producto : ISO 4027 INOX A4 M-04X006 SW2 ESPARRAGO ALLEN PTA. CONICA
Espárragos roscados con hexágono interior y punta A4 4X6 sw2
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 4 mm |
|---|---|
| Longitud | 6 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 914 / ISO 4027 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Superficie del hilo | total |
| Categoría de calidad | A4 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Tipo | extremo puntiagudo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,95 € Sin IVA
/ 500 unidades
64,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
6 mm