ISO 4026 INOX A4 M-10X120 SW5 ESPARRAGO ALLEN PTA. PLANA

Tornillos prisioneros con hexágono interior y punta plana

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VSTHCPL10X120EFA4
Rubix:799130047000
fabricante:4026410 120
EAN:4043377334374
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca10 mm
Longitud120 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 4026 INOX A4 M-10X120 SW5 ESPARRAGO ALLEN PTA. PLANA


Espárragos roscados con hexag. interior y punta biselada A4 10X120 sw5
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca10 mm
Longitud120 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 913 / ISO 4026
Tipo de huellahexágono hueco
Superficie del hilototal
Categoría de calidadA4
Tipo de roscamétrica
Tipoextremo cónico
1294,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
1565,74 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

10 mm

Longitud

120 mm

Material/acabado

Norma