ISO 4026 INOX A2 M-03X005 SW1,5 ESPARRAGO ALLEN PTA. PLANA

Tornillos prisioneros con hexágono interior y punta plana

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VSTHCPL3X5EFA2
Rubix:799114827000
fabricante:402623 5
EAN:4043377068606
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca3 mm
Longitud5 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 4026 INOX A2 M-03X005 SW1,5 ESPARRAGO ALLEN PTA. PLANA


Espárragos roscados con hexag. interior y punta biselada A2 3X5 sw1,5
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca3 mm
Longitud5 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 913 / iso 4026
Tipo de huellahexágono hueco
Superficie del hilototal
Categoría de calidada2
Tipo de roscamétrica
Tipoextremo cónico
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,00 Sin IVA
/ 500 unidades
35,09 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

5 mm

Material/acabado

Seleccione variantes (45)