ISO 4026 INOX A2 M-05X006 SW2,5 ESPARRAGO ALLEN PTA. PLANA

Tornillos prisioneros con hexágono interior y punta plana

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VSTHCPL5X6EFA2
Rubix:799129763000
fabricante:402625 6
EAN:4043377068866
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca5 mm
Longitud6 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 4026 INOX A2 M-05X006 SW2,5 ESPARRAGO ALLEN PTA. PLANA


Espárragos roscados con hexag. interior y punta biselada A2 5X6 sw2,5
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca5 mm
Longitud6 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 913 / iso 4026
Tipo de huellahexágono hueco
Superficie del hilototal
Categoría de calidada2
Tipo de roscamétrica
Tipoextremo cónico
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,60 Sin IVA
/ 500 unidades
29,77 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

6 mm

Material/acabado

Seleccione variantes (45)