ISO 4027 INOX A2 M-06X010 SW3 ESPARRAGO ALLEN PTA. CONICA
Tornillos prisioneros con hexágono interior y punta
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VSTHCPT6X10EFA2ISO
Rubix:799129415000
fabricante:402726 10
EAN:4043377071262


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 10 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : ISO 4027 INOX A2 M-06X010 SW3 ESPARRAGO ALLEN PTA. CONICA
Espárragos roscados con hexágono interior y punta A2 6X10 sw3
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 10 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | din 914 / iso 4027 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Superficie del hilo | total |
| Categoría de calidad | a2 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Tipo | extremo puntiagudo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,62 € Sin IVA
/ 200 unidades
26,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
10 mm