ISO 4017 INOX A4-70 M-14X120 SW21 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos metálicos TH rosca total
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH14X120EFA4-70ISO
Rubix:799120723000
fabricante:4017414 120
EAN:4043377330666


Resumen técnico
| Longitud | 120 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-70 |
Detalles de producto : ISO 4017 INOX A4-70 M-14X120 SW21 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales rosca total A4-70 14X120 SW21
Información técnica
Atributos
| Longitud | 120 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-70 |
| Diámetro de rosca | 14 mm |
| Norma | iso 4017 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | m14 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
306,25 € Sin IVA
/ 25 unidades
370,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
120 mm