DIN 931 INOX A2-50 M-42X240 SW65 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca parcial

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH42X240PFA2-50
Rubix:799118468000
fabricante:0931242 240
EAN:4043377269539
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud240 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Categoría de calidada2-50
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 931 INOX A2-50 M-42X240 SW65 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA


Tornillos hexagonales con caña A2-50 42X240 SW65
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud240 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Categoría de calidada2-50
Diámetro de rosca42 mm
Normadin 931
Superficie del hiloparcial
Diámetro métricom42
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2168,35 Sin IVA
/ 5 unidades
2623,70 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

240 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

42 mm

Norma

Diámetro métrico

m42
Seleccione variantes (1376)