DIN 933 INOX A2-70 M-18X040 SW27 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca total

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH18X40EFA2-70
Rubix:799120035000
fabricante:0933218 40
EAN:4043377089687
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud40 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Categoría de calidada2-70
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 933 INOX A2-70 M-18X040 SW27 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA


Tornillos hexagonales rosca total A2-70 18X40 SW27
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud40 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Categoría de calidada2-70
Diámetro de rosca18 mm
Normadin 933 / iso 4017
Superficie del hilototal
Diámetro métricom18
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
130,25 Sin IVA
/ 25 unidades
157,60 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

40 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

18 mm

Norma

Diámetro métrico

m18
Seleccione variantes (1544)