DIN 933 INOX A2-80 M-08X020 SW17 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca total
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH8X20EFA2-80
Rubix:799117605000
fabricante:09332808 20
EAN:4043377343765


Resumen técnico
| Longitud | 20 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Categoría de calidad | A2 |
Detalles de producto : DIN 933 INOX A2-80 M-08X020 SW17 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales rosca total A2-80 8X20 SW17
Información técnica
Atributos
| Longitud | 20 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Categoría de calidad | A2 |
| Norma | DIN 933 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | M8 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Diámetro de rosca | 8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,90 € Sin IVA
/ 200 unidades
147,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
20 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Norma
Diámetro métrico
M8