ISO 4017 INOX A1 M-12X030 SW18 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos metálicos TH rosca total
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH12X30EFA1ISO
Rubix:799120937000
fabricante:4017482812 30
EAN:4043377300560


Resumen técnico
| Longitud | 30 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a1 |
| Categoría de calidad | a1 |
Detalles de producto : ISO 4017 INOX A1 M-12X030 SW18 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales rosca total A1 12X30 SW18
Información técnica
Atributos
| Longitud | 30 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a1 |
| Categoría de calidad | a1 |
| Diámetro de rosca | 12 mm |
| Norma | iso 4017 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | m12 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6779,50 € Sin IVA
/ 50 unidades
8203,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
30 mm