DIN 931 INOX A4-80 M-06X200 SW10 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca parcial

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH6X200PFA4-80
Rubix:799117929000
fabricante:09314806 200
EAN:4043377274267
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud200 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-80
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 931 INOX A4-80 M-06X200 SW10 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA


Tornillos hexagonales con caña A4-80 6X200 SW10
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud200 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-80
Diámetro de rosca6 mm
Normadin 931
Superficie del hiloparcial
Diámetro métricom6
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1584,00 Sin IVA
/ 100 unidades
1916,64 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

200 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

6 mm

Norma

Diámetro métrico

m6
Seleccione variantes (1374)