DIN 931 INOX A4-80 M-18X095 SW27 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca parcial
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH18X95PFA4-80
Rubix:799119919000
fabricante:093148018 95
EAN:4043377401038


Resumen técnico
| Longitud | 95 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-80 |
Detalles de producto : DIN 931 INOX A4-80 M-18X095 SW27 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con caña A4-80 18X95 SW27
Información técnica
Atributos
| Longitud | 95 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-80 |
| Norma | DIN 931 |
| Superficie del hilo | parcial |
| Diámetro métrico | M18 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Diámetro de rosca | 18 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
629,50 € Sin IVA
/ 25 unidades
761,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
95 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Norma
Diámetro métrico
M18