DIN 933 INOX A2-50 M-42X160 SW65 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca total
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH42X160EFA2-50
Rubix:799118494000
fabricante:0933242 160
EAN:4043377270863


Resumen técnico
| Longitud | 160 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Categoría de calidad | A2-50 |
Detalles de producto : DIN 933 INOX A2-50 M-42X160 SW65 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales rosca total A2-50 42X160 SW65
Información técnica
Atributos
| Longitud | 160 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Categoría de calidad | A2-50 |
| Norma | DIN 933 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | M42 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Diámetro de rosca | 42 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1506,95 € Sin IVA
/ 5 unidades
1823,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
160 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Norma
Diámetro métrico
M42