DIN 933 INOX A4-80 M-05X008 SW8 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca total
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH5X8EFA4-80
Rubix:799118069000
fabricante:09334805 8
EAN:4043377097699


Resumen técnico
| Longitud | 8 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-80 |
Detalles de producto : DIN 933 INOX A4-80 M-05X008 SW8 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales rosca total A4-80 5X8 SW8
Información técnica
Atributos
| Longitud | 8 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-80 |
| Diámetro de rosca | 5 mm |
| Norma | din 933 / iso 4017 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | m5 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
134,25 € Sin IVA
/ 500 unidades
162,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
8 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Diámetro de rosca
5 mm
Norma
Diámetro métrico
m5