ISO 4017 INOX A4-70 M-12X100 SW18 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA

Tornillos metálicos TH rosca total

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH12X100EFA4-70ISO
Rubix:799121129000
fabricante:4017412 100
EAN:4043377330437
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud100 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-70
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 4017 INOX A4-70 M-12X100 SW18 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA


Tornillos hexagonales rosca total A4-70 12X100 SW18
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud100 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-70
Diámetro de rosca12 mm
Normaiso 4017
Superficie del hilototal
Diámetro métricom12
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
164,50 Sin IVA
/ 25 unidades
199,04 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

100 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

Norma

Diámetro métrico

Seleccione variantes (422)