DIN 933 INOX A2-80 M-12X025 SW19 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca total

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH12X25EFA2-80
Rubix:799120957000
fabricante:093328012 25
EAN:4043377343383
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud25 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Categoría de calidada2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 933 INOX A2-80 M-12X025 SW19 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA


Tornillos hexagonales rosca total A2-80 12X25 SW19
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud25 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Categoría de calidada2
Diámetro de rosca12 mm
Normadin 933
Superficie del hilototal
Diámetro métricom12
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,50 Sin IVA
/ 50 unidades
101,04 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

25 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

12 mm

Norma

Diámetro métrico

m12
Seleccione variantes (1544)