DIN 931 INOX A2-50 M-48X180 SW75 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca parcial

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH48X180PFA2-50
Rubix:799118377000
fabricante:0931248 180
EAN:4043377269720
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud180 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Categoría de calidada2-50
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 931 INOX A2-50 M-48X180 SW75 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA


Tornillos hexagonales con caña A2-50 48X180 SW75
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud180 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Categoría de calidada2-50
Diámetro de rosca48 mm
Normadin 931
Superficie del hiloparcial
Diámetro métricom48
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2836,05 Sin IVA
/ 5 unidades
3431,62 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

180 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

48 mm

Norma

Diámetro métrico

m48
Seleccione variantes (1374)