ISO 4014 INOX A2-70 M-14X110 SW21 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos metálicos con rosca parcial
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH14X110PFA2-70ISO
Rubix:799120730000
fabricante:4014214 110
EAN:4043377143037


Resumen técnico
| Longitud | 110 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Categoría de calidad | A2-70 |
Detalles de producto : ISO 4014 INOX A2-70 M-14X110 SW21 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con caña A2-70 14X110 SW21
Información técnica
Atributos
| Longitud | 110 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Categoría de calidad | A2-70 |
| Norma | ISO 4014 |
| Superficie del hilo | parcial |
| Diámetro métrico | M14 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Diámetro de rosca | 14 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,73 € Sin IVA
/ unidad
11,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
110 mm