ISO 4017 INOX A4-80 M-12X050 SW18 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos metálicos TH rosca total
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH12X50EFA4-80ISO
Rubix:799120870000
fabricante:401748012 50
EAN:4043377230348


Resumen técnico
| Longitud | 50 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-80 |
Detalles de producto : ISO 4017 INOX A4-80 M-12X050 SW18 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales rosca total A4-80 12X50 SW18
Información técnica
Atributos
| Longitud | 50 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-80 |
| Norma | ISO 4017 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | M12 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Diámetro de rosca | 12 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
188,00 € Sin IVA
/ 50 unidades
227,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
50 mm