DIN 931 INOX A4-80 M-30X200 SW46 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca parcial
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH30X200PFA4-80
Rubix:799118855000
fabricante:093148030 200
EAN:4043377245380


Resumen técnico
| Longitud | 200 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-80 |
Detalles de producto : DIN 931 INOX A4-80 M-30X200 SW46 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con caña A4-80 30X200 SW46
Información técnica
Atributos
| Longitud | 200 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-80 |
| Diámetro de rosca | 30 mm |
| Norma | din 931 |
| Superficie del hilo | parcial |
| Diámetro métrico | m30 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1187,75 € Sin IVA
/ 5 unidades
1437,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
200 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Diámetro de rosca
30 mm
Norma
Diámetro métrico
m30