DIN 931 INOX A4-50 M-48X160 SW75 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca parcial
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH48X160PFA4-50
Rubix:799118384000
fabricante:0931448 160
EAN:4043377272898


Resumen técnico
| Longitud | 160 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-50 |
Detalles de producto : DIN 931 INOX A4-50 M-48X160 SW75 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con caña A4-50 48X160 SW75
Información técnica
Atributos
| Longitud | 160 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-50 |
| Diámetro de rosca | 48 mm |
| Norma | din 931 |
| Superficie del hilo | parcial |
| Diámetro métrico | m48 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3776,20 € Sin IVA
/ 5 unidades
4569,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
160 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Diámetro de rosca
48 mm
Norma
Diámetro métrico
m48