DIN 931 INOX A2-70 M-30X110 SW46 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca parcial
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH30X110PFA2-70
Rubix:799118903000
fabricante:0931230 110
EAN:4043377081827


Resumen técnico
| Longitud | 110 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Categoría de calidad | a2-70 |
Detalles de producto : DIN 931 INOX A2-70 M-30X110 SW46 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con caña A2-70 30X110 SW46
Información técnica
Atributos
| Longitud | 110 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Categoría de calidad | a2-70 |
| Diámetro de rosca | 30 mm |
| Norma | din 931 / iso 4014 |
| Superficie del hilo | parcial |
| Diámetro métrico | m30 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
440,50 € Sin IVA
/ 10 unidades
533,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
110 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Diámetro de rosca
30 mm
Norma
Diámetro métrico
m30