ISO 4017 INOX A2-70 M-24X055 SW36 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA

Tornillos metálicos TH rosca total

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH24X55EFA2-70ISO
Rubix:799119137000
fabricante:4017224 55
EAN:4043377329738
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud55 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Categoría de calidada2-70
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 4017 INOX A2-70 M-24X055 SW36 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA


Tornillos hexagonales rosca total A2-70 24X55 SW36
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud55 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Categoría de calidada2-70
Diámetro de rosca24 mm
Normaiso 4017
Superficie del hilototal
Diámetro métricom24
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
183,30 Sin IVA
/ 10 unidades
221,79 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

55 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

Norma

Diámetro métrico

Seleccione variantes (423)