DIN 931 INOX A4-70 M-10X220 SW17 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca parcial

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH10X220PFA4-70
Rubix:799121363000
fabricante:0931410 220
EAN:4043377083173
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud220 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-70
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 931 INOX A4-70 M-10X220 SW17 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA


Tornillos hexagonales con caña A4-70 10X220 SW17
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud220 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-70
Diámetro de rosca10 mm
Normadin 931 / iso 4014
Superficie del hiloparcial
Diámetro métricom10
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
300,75 Sin IVA
/ 25 unidades
363,91 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

220 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

10 mm

Norma

Diámetro métrico

m10
Seleccione variantes (1376)