DIN 6921 INOX A4-70 M-08X035 SW13 TORNILLO CAB. HEX. C/ARAND. DENTADA BLOQUEO
Tornillos hexagonales con base lisa y rosca total
Ver información técnicaReferencias
Spartex:THEMBC8X35EFA4-70
Rubix:799117116000
fabricante:6921408 35
EAN:4043377404589


Resumen técnico
| Longitud | 35 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-70 |
Detalles de producto : DIN 6921 INOX A4-70 M-08X035 SW13 TORNILLO CAB. HEX. C/ARAND. DENTADA BLOQUEO
Tornillos hex. con arandela dentada de bloqueo A4-70 8X35/35 SW13
Información técnica
Atributos
| Longitud | 35 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-70 |
| Diámetro de rosca | 8 mm |
| Norma | din 6921 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | m8 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
678,00 € Sin IVA
/ 200 unidades
820,38 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
35 mm