ISO 4017 INOX A4-70 M-24X090 SW36 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos metálicos TH rosca total
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH24X90EFA4-70ISO
Rubix:799119072000
fabricante:4017424 90
EAN:4043377331731


Resumen técnico
| Longitud | 90 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-70 |
Detalles de producto : ISO 4017 INOX A4-70 M-24X090 SW36 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales rosca total A4-70 24X90 SW36
Información técnica
Atributos
| Longitud | 90 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-70 |
| Norma | ISO 4017 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | M24 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Diámetro de rosca | 24 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
330,90 € Sin IVA
/ 10 unidades
400,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
90 mm