DIN 933 INOX A2-70 M-05X012 SW8 TORNILLO CAB. HEX. RANURADA TODO ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca total
Ver información técnicaReferencias
Spartex:THF5X12EFA2-70
Rubix:799117007000
fabricante:0933205 12
EAN:4043377087966


Resumen técnico
| Longitud | 12 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Categoría de calidad | a2-70 |
Detalles de producto : DIN 933 INOX A2-70 M-05X012 SW8 TORNILLO CAB. HEX. RANURADA TODO ROSCA
Tornillos hexagonales todo rosca A2-70 5X12 SW8
Información técnica
Atributos
| Longitud | 12 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Categoría de calidad | a2-70 |
| Diámetro de rosca | 5 mm |
| Norma | din 933 / iso 4017 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | m5 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
190,05 € Sin IVA
/ 500 unidades
229,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
12 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Diámetro de rosca
5 mm
Norma
Diámetro métrico
m5