DIN 933 INOX A4-70 M-33X090 SW50 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca total

Ver información técnica

Referencias

Spartex:TH33X90EFA4-70
Rubix:799118712000
fabricante:0933433 90
EAN:4043377095541
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Longitud90 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Categoría de calidadA4-70
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 933 INOX A4-70 M-33X090 SW50 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA


Tornillos hexagonales rosca total A4-70 33X90 SW50
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud90 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Categoría de calidadA4-70
NormaDIN 933 / ISO 4017
Superficie del hilototal
Diámetro métricoM33
Tipo de huellahexagonal (hex)
Diámetro de rosca33 mm
792,80 € Sin IVA
/ 10 unidades
959,29 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

90 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Norma

Diámetro métrico

M33